エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40CSAT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40CSAT - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) 標準仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)40アジャスターオプション(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタチューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(-) 0.5対称形(L) 対称形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491253MXQ8L-40CSAT-M9N840
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする