SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40ZH2
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491558
MXQ8L-40ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
48,130
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21491567
MXQ8L-40ZH2-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
53,740
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください