SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40ZN
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
ボディオプション
(L) 対称形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491576
MXQ8L-40ZN-M9BLS
CADデータダウンロード
8
40
¥
39,110
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください