エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZA3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZA3 - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(3) 軸方向配管シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492389MXQ8L-75ZA3-M9BL875(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492398MXQ8L-75ZA3-M9NWM875(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする