エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZH - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75ボディオプション(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492504MXQ8L-75ZH875(-) オートスイッチなし(ZH) 前進端ショックアブソーバ
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492513MXQ8L-75ZH-M9BW-X2201875M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(ZH) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする