エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZK - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパボディオプション(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492538MXQ8L-75ZK875(-) オートスイッチなし
51,760
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492547MXQ8L-75ZK-M9B875M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,370
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492556MXQ8L-75ZK-M9BL875M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,030
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする