エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ASCT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ASCT - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21494489MXQ8L-75ASCT-M9BW-X11M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,530
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21494498MXQ8L-75ASCT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,370
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする