エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ASP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ASP - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21494507MXQ8L-75ASP-M9B-X11(-) 0.5
61,770
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21494516MXQ8L-75ASP-M9BL-X12(L) 3
62,430
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする