SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10BS
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) 標準
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
チューブ内径(Φmm)
12
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495645
MXS12-10BS-M9BWV
CADデータダウンロード
12
10
¥
48,510
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください