SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-100ASBT
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496458
MXS12-100ASBT-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
73,430
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21496467
MXS12-100ASBT-M9NWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
72,880
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください