エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20BSR

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20BSR - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)20アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21498165MXS12-20BSR-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,430
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21498174MXS12-20BSR-M9BWVMM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
57,640
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする