エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASBTF

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASBTF - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499328MXS12-30ASBTF-M9N
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする