エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100ASBT - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバリード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504438MXS12L-100ASBT-M9NWM
72,880
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする