エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20B

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20B - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)20アジャスターオプション(B) 両端アブソーバポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21505068MXS12L-20B-M9NLS(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21505077MXS12L-20B-M9NWZ(Z) 5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
56,760
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21505086MXS12L-20B-M9PWV(-) 0.5M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し(-) 2ヶ付
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする