SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30BS
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
チューブ内径(Φmm)
12
リード線長さ(mm)
(M) 1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21505628
MXS12L-30BS-M9NVM
CADデータダウンロード
12
30
¥
48,510
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください