エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50P

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50P SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)50 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(M) 1 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21515193 MXS16-50P-M9BVM
CADデータダウンロード
52,420
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする