エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-75ASBT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21516076MXS16-75ASBT-A90VL(L) 3A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
63,360
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21516085MXS16-75ASBT-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
61,660
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21516094MXS16-75ASBT-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする