SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-10AT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21516548
MXS16L-10AT-M9BWL
CADデータダウンロード
16
10
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21516557
MXS16L-10AT-M9NS-X11
CADデータダウンロード
16
10
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
43,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください