エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-100ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-100ASBT - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21516776MXS16L-100ASBT(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
67,650
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21516785MXS16L-100ASBT-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,720
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする