SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-20ASBT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21517467
MXS16L-20ASBT
CADデータダウンロード
16
20
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
46,090
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21517476
MXS16L-20ASBT-M9BW
CADデータダウンロード
16
20
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください