SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100BT
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(BT) 後退端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21520389
MXS20-100BT-M9NWVL
CADデータダウンロード
¥
76,560
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください