SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASP
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21520669
MXS20-125ASP-A93L-X11
CADデータダウンロード
¥
83,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください