SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-20ASBT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) 標準
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21521904
MXS20-20ASBT-M9BW
CADデータダウンロード
20
20
(-) 0.5
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21521913
MXS20-20ASBT-M9BWL
CADデータダウンロード
20
20
(L) 3
¥
57,590
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください