エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100AF

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100AF - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)100アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21528369MXS25-100AF-X11
88,940
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする