エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100P

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-100P - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21528667MXS25-100P-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21528676MXS25-100P-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする