SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150ASP
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(P) 軸方向配管形
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mm
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21529157
MXS25-150ASP-M9BVL-X12
CADデータダウンロード
25
150
¥
104,010
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください