エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150ASR

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150ASR - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(R) エンドロック付仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)150アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタチューブ内径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21529166MXS25-150ASR-A93-X1125150(-) 0.5
107,580
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21529175MXS25-150ASR-A93L-X1125150(L) 3
108,240
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする