SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30P
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
機能オプション
(P) 軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21530207
MXS25-30P-M9P
CADデータダウンロード
¥
56,270
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください