SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-40ASR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21530478
MXS25-40ASR-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
72,050
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21530487
MXS25-40ASR-M9PL-X11
CADデータダウンロード
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
73,430
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください