SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-50ASBT
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21530995
MXS25-50ASBT-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
70,460
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21531004
MXS25-50ASBT-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
71,340
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください