エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-40A

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-40A - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタチューブ内径(Φmm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21532474MXS25L-40A-M9NWL-X112540M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
65,450
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532483MXS25L-40A-M9PWVL2540M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
62,040
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532499MXS25L-40A-X112540(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532508MXS25L-40A-X122540(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする