エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-75AS

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-75AS - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)75アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタチューブ内径(Φmm)25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21532903MXS25L-75AS-A93L-X122575A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
68,860
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532919MXS25L-75AS-A93V-X122575A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
68,860
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532928MXS25L-75AS-M9B-X112575M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,400
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532937MXS25L-75AS-M9B-X122575M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,400
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532946MXS25L-75AS-M9NW-X112575M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
70,950
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532955MXS25L-75AS-X112575(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
64,790
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21532964MXS25L-75AS-X122575(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
64,790
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする