エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TFL

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TFL - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)チューブ内径(Φmm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21533156MXS25TFL-100AS25100(AS) 前進端アジャスタ
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21533165MXS25TFL-150AS25150(AS) 前進端アジャスタ
88,060
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21533174MXS25TFL-75B2575(B) 両端アブソーバ
78,430
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする