SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TNL
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21533445
MXS25TNL-125A-X12
CADデータダウンロード
125
(A) 両端アジャスタ
¥
87,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21533454
MXS25TNL-20AS
CADデータダウンロード
20
(AS) 前進端アジャスタ
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21533463
MXS25TNL-75A-X11
CADデータダウンロード
75
(A) 両端アジャスタ
¥
70,570
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください