曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40AS

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40AS - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M3×0.5ストローク(mm)40アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタチューブ内径(Φmm)6内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21538476MXS6L-40AS-A93-X11640A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538485MXS6L-40AS-A93L-X11640A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538494MXS6L-40AS-M9B-X11640M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538503MXS6L-40AS-M9BM-X11640M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538519MXS6L-40AS-M9BV-X11640M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538528MXS6L-40AS-M9BVL-X11640M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538537MXS6L-40AS-M9N-X11640M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538546MXS6L-40AS-M9NWV640M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538555MXS6L-40AS-M9P-X11640M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21538564MXS6L-40AS-X11640(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする