エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10BT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10BT - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) 標準ストローク(mm)10アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバチューブ内径(Φmm)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21539833MXS8-10BT-M9BM810(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21539849MXS8-10BT-M9BWV810(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21539858MXS8-10BT-M9P810(-) 0.5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする