SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40AF
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(F) バッファ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
8
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21542868
MXS8-40AF-M9BW
CADデータダウンロード
8
40
¥
54,230
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください