SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40ASP
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21543166
MXS8-40ASP-A93-X11
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,570
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21543175
MXS8-40ASP-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください