エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50ASR

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50ASR - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8機能オプション(R) エンドロック付ストローク(mm)50アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタチューブ内径(Φmm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21544164MXS8-50ASR-A96850A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
53,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21544173MXS8-50ASR-M9BV-X11850M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21544189MXS8-50ASR-M9PVL850M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21544198MXS8-50ASR-X12850(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする