エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50BSAT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-50BSAT - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21544444MXS8-50BSAT-M9BZ
57,150
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする