エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75BS

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75BS - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21545677MXS8-75BS-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21545686MXS8-75BS-M9NWVL(L) 3M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする