エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75BSP

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75BSP - SMC
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21545713MXS8-75BSP-M9NWVL
65,730
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする