SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-10BSAT
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
8
リード線長さ(mm)
(M) 1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21546158
MXS8L-10BSAT-M9BM
CADデータダウンロード
8
10
¥
46,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください