SMC
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20TF
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21554813
MXW20TF-150
CADデータダウンロード
150
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
99,060
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21554829
MXW20TF-225B-M9PL
CADデータダウンロード
225
M9P
¥
127,550
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21554838
MXW20TF-250B-M9BW
CADデータダウンロード
250
M9BW
¥
130,630
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください