曜日別特売

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TNL

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TNL - SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TNL - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTストローク(mm)100アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端チューブ内径(Φmm)25アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21568549MXQR25TNL-100B25100
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする