エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2GH50

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2GH50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21583443CA2GH50-100J100
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21583459CA2GH50-1515
16,120
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21583468CA2GH50-2020
16,120
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21583477CA2GH50-500J500
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21583486CA2GH50-600J600
39,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする