エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2LFH100

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2LFH100 SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21583504 CA2LFH100-100
CADデータダウンロード
100
28,550
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21583513 CA2LFH100-50
CADデータダウンロード
50
26,680
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする