エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全46種類を絞り込む
ストローク(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21584283CDA2BH40-100K100
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584299CDA2BH40-110110
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584308CDA2BH40-120J120
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584317CDA2BH40-140140
13,150
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584326CDA2BH40-165165
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584335CDA2BH40-175J175
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584344CDA2BH40-175K175
19,970
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584353CDA2BH40-176176
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584369CDA2BH40-180J180
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584378CDA2BH40-185J185
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584387CDA2BH40-200J200
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584396CDA2BH40-25J25
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584405CDA2BH40-250J250
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584414CDA2BH40-260260
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584423CDA2BH40-275275
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584439CDA2BH40-275K275
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584448CDA2BH40-300-A93L300
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584457CDA2BH40-300J300
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584466CDA2BH40-315315
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584475CDA2BH40-3232
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584484CDA2BH40-320320
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584493CDA2BH40-330330
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584509CDA2BH40-330J330
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584518CDA2BH40-350J350
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584527CDA2BH40-355355
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584536CDA2BH40-360J360
23,820
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584545CDA2BH40-375375
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584554CDA2BH40-390390
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584563CDA2BH40-4040
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584579CDA2BH40-410410
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584588CDA2BH40-420420
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584597CDA2BH40-425425
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584606CDA2BH40-425J425
25,030
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584615CDA2BH40-430430
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584624CDA2BH40-430J430
25,030
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584633CDA2BH40-435435
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584649CDA2BH40-450J450
25,030
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584658CDA2BH40-455455
17,770
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584667CDA2BH40-480480
17,770
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584676CDA2BH40-480J480
26,240
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584685CDA2BH40-50K50
16,390
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584694CDA2BH40-500J500
26,240
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584703CDA2BH40-6565
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584719CDA2BH40-8080
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584728CDA2BH40-80J80
16,560
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584737CDA2BH40-9090
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする