SMC
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21591003
CDA2WFH80-25-M9BW
CADデータダウンロード
25
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
21591019
CDA2WFH80-50
CADデータダウンロード
50
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
21591028
CDA2WFH80-75
CADデータダウンロード
75
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください