エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-150J
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
ストローク(mm)150
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個